Motion
MH10001255500M

AS RAYMOND
MH10001255500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 5.5000 pulg. de longitud libre, 0.1250 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 17.5000 lb/pulg.
Artículo MI #14165562
No. Fabricante MH10001255500M
Precio13.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH10001255500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 5.5000 pulg. de longitud libre, 0.1250 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 17.5000 lb/pulg.
Artículo MI #14165562
No. Fabricante MH10001255500M
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
Precio13.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.30628 lb
  • Ancho
    1.0000 in
  • Tamaño del cable
    0.1250 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    17.5000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH10001255500M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good