Motion
MH12501357500M

AS RAYMOND
MH12501357500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 7.5000 pulg. de longitud libre, 0.1350 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 8.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14165730
No. Fabricante MH12501357500M
Precio17.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH12501357500M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 7.5000 pulg. de longitud libre, 0.1350 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 8.9000 lb/pulg.
Artículo MI #14165730
No. Fabricante MH12501357500M
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
Precio17.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.58025 lb
  • Ancho
    1.2500 in
  • Tamaño del cable
    0.1350 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tarifa de primavera
    8.9000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH12501357500M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron