Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior36 mm
- Peso0.70031 lb
- Ancho36 mm
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.45 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión