Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl seguidor de leva CRD-18 cuenta con un cierre de doble sello, 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho general y pesa 0.19 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones de leva de carga moderada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRD-18
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieCRD