Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl seguidor de leva CRDC-16 cuenta con un cierre de doble sello, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de ancho general y pesa 0.16 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes de leva compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRDC-16
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieCRDC