Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Peso0.92 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cierreJunta doble
- Descripción largaEl seguidor de leva CRDC-30 cuenta con un cierre de doble sello, 1.8750 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho general y pesa 0.92 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de levas industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRDC-30
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieCRDC