Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- En general Ancho2.0000 pulg.
- Peso6.22 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl seguidor de leva CRDC-56 cuenta con un cierre abierto, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho general y pesa 6.22 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de leva de carga pesada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRDC-56
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieCRDC