Motion
YCRDC-28
Cojinete de rodillo de horquilla: 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0625 pulg., sello doble, material de acero del cojinete
Artículo MI #14210529
No. Fabricante YCRDC-28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla: 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0625 pulg., sello doble, material de acero del cojinete
Artículo MI #14210529
No. Fabricante YCRDC-28
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.0625 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.0625 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YCRDC-28
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    YCRDC

Descripción general

Descripción del fabricante
YCRDC-28 YOKE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle