Motion
YCRDC-96
Rodamiento de rodillo de horquilla - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.3750 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #14210540
No. Fabricante YCRDC-96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de horquilla - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.3750 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #14210540
No. Fabricante YCRDC-96
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    3.3750 pulg.
  • Peso
    20.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de horquilla YCRDC-96 tiene un diámetro de orificio de 2.2500 in, un diámetro exterior de 6.0000 in, un ancho total de 3.3750 in, un diseño de cierre de doble sello y pesa 20.6 lb, lo que lo hace ideal para transportadores de carga pesada y sistemas de manipulación de materiales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YCRDC-96
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    YCRDC

Descripción general

Descripción del fabricante
YCRDC-96 YOKE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"