Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
- Diámetro del impulsor9.80 pulg.
- Máx. pies de cabeza80 pies
Detalles
- Alta hospitalaria4.00 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza25 CV
- Material del impulsorCromo alto
- Sólidos máx.1.18 pulg.
- Caudal máximo500 gpm
- Fase3 f.
- Material del cuerpo de la bombaHierro duro pesado
- SelloSello mecánico doble
- Material del eje410 SS
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoHT
- Voltaje460/575 V
Descripción general
- Diseño antiatasco Run-Dry
- Fuerzas radiales equilibradas para una mayor vida útil del cojinete y el sello
- Mayor grosor de la pared para soportar el abuso
- Carga equilibrada del eje
- Grandes pasajes internos
- Descarga superior
- Agitador robusto
- Componentes de alto desgaste de cromo
- Sello mecánico doble con caras SiC
- Lodo HI clase 1
- Protección térmica integrada