Motion
270-3M-06

MEGADYNE
270-3M-06

RPP, paso de 3 mm, longitud del paso de 270 mm, 6 mm de ancho, 90 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #14226355
No. Fabricante 270-3M-06
Precio10.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
270-3M-06

RPP, paso de 3 mm, longitud del paso de 270 mm, 6 mm de ancho, 90 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #14226355
No. Fabricante 270-3M-06
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
Precio10.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    270 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    270 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
270-3M-06 CINTURÓN DE AJUSTE HTD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"