Motion
305BL-20M
305BL-20M EMPLEOS DE HERRAMIENTAS M AZUL CHALECO CALEFACTADOI
Artículo MI #14230769
No. Fabricante 305BL-20M
Precio315.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
305BL-20M EMPLEOS DE HERRAMIENTAS M AZUL CHALECO CALEFACTADOI
Artículo MI #14230769
No. Fabricante 305BL-20M
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
Precio315.63 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bolsillo pasante de la batería | Zonas reforzadas de alto desgaste
  • Tipo de batería
    M12 Redlitio
  • Color
    Azul
  • Descripción
    M12 Chaleco de Eje Calefactado Solo Azul M
  • Tipo de prenda
    Chaleco calefactado
  • Uso de la prenda
    Construcción
  • Alta visibilidad
    No
  • Incluye
    (1) M12 Portabaterías (43-72-1000), Incluye: (1) M12 Chaleco del EJE calentado (305-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242770137
  • Material
    Poliéster antidesgarro
  • Composición del material
    Poliéster antidesgarro
  • Patrón
    Ripstop
  • Línea de productos
    EJE
  • Tipo
    Calefacción
  • UPC_NO
    045242770137
  • Color del chaleco
    Azul

Descripción general

Descripción del fabricante
305BL-20M EMPLEOS DE HERRAMIENTAS M AZUL CHALECO CALEFACTADOI
  • Sistema avanzado de tecnología térmica con función de calentamiento rápido: tiempo de calentamiento 3X más rápido
  • Transmisión de la batería: coloque la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
  • Hasta (8) horas de funcionamiento con el paquete de baterías compactas M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 actualizado con configuración baja (no incluido)
  • Zonas de calentamiento: pecho, espalda
  • Controlador LED de un solo toque con (3) ajustes de calor por zona (alto, medio, bajo)
  • 4 Total Pockets: (2) bolsillos delanteros con cierre a presión, (1) bolsillo interior con cremallera, (1) bolsillo de bajo perfil para pasar la batería para colocarlo en la parte delantera o trasera
  • Tejido de poliéster antidesgarro AXIS ripstop rediseñado y refuerzo de zona de alto desgaste que protege de la abrasión y evita que las roturas se propaguen
  • Resistente al viento y al agua con revestimiento DWR
  • Aislamiento 100% poliéster que mantiene el calor dentro, no añade volumen
  • Cintura ajustable para mejorar el ajuste y la comodidad
  • Apto para lavadora y secadora
  • 100 % poliéster
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
Los clientes también compraron