Motion
100/H3230AFX
Cinturón de distribución síncrono - H, paso de 0.5000 pulg., paso de 323.0000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de ancho, 646 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250468
No. Fabricante 100/H3230AFX
Precio1,021.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono - H, paso de 0.5000 pulg., paso de 323.0000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de ancho, 646 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #14250468
No. Fabricante 100/H3230AFX
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
Precio1,021.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    323.0000 pulg.

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Estándar
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    646
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Estándar
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
100/H3230AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo