Motion
GSC-500-Z
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 5.0000 pulg., D.E. de 6.0000 pulg., Ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #14251864
No. Fabricante GSC-500-Z
Precio108.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 5.0000 pulg., D.E. de 6.0000 pulg., Ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #14251864
No. Fabricante GSC-500-Z
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
Precio108.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Ancho
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-500-Z
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-500-Z JUEGO DE TORNILLOS DE FIJACIÓN ID STL 5" S
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"