Motion
R1C-262
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.2500 pulg. de diámetro interior, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho
Artículo MI #14251877
No. Fabricante R1C-262
Precio128.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de una pieza - Una pieza - División, Acero, 1.2500 pulg. de diámetro interior, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho
Artículo MI #14251877
No. Fabricante R1C-262
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
Su precio$128.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    R1C-262
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
R1C-262 1" STK IDX41/4" ODX3/4" W 1 PC