Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cara2.5000 pulg.
Details
- Precisión2.5
- Rango de temperatura ambiente-40 a 140 °F
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material del elementoTubo Bourdon de aleación de cobre
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteAcrílico
- MaterialAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 60 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
SERIE 25-110-60-PSI/KPA 100
- Manómetro seco de uso general preciso y fiable con rangos de vacío y compuestos, y carcasa de ABS o acero
- Ideal para aplicaciones como hidráulica, neumática, médica, bombas, compresores, controles de refrigeración y más.Hay disponibles múltiples opciones de conexión, incluido el montaje en panel
- También hay disponible una amplia variedad de rangos de presión, opciones de escala, tamaños de conexiones y opciones que incluyen bridas, opciones de caja, anillos de cubierta, materiales de lente, punteros y orificios.La limpieza para servicio de oxígeno está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL).