Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Tamaño del perno0,3750 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3430 pulg.
- Altura total2.7189 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general1.3438 pulg.
- Peso1.7 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos rodamientos higiénicos Timken con clasificación IP69K están diseñados específicamente para funcionar en aplicaciones de alimentos y bebidas donde existen lavados a alta presión, humedad alta y diferencias de temperatura excesivas. Timken logra una clasificación de IP69K sin una cubierta de extremo sellada. Para cumplir con la clasificación IP69K , nuestros cojinetes no permitieron que el agua o el polvo sobrepasaran el sello durante las pruebas agresivas. Con Timken, la lubricación permanece dentro del cojinete a través de opciones de grasa apta para alimentos o lubricante sólido. Con estas soluciones, no es necesario volver a engrasar, lo que resulta en un mantenimiento mínimo del cojinete. Las plaquitas de bola (anillos, bolas, jaula) son completamente inoxidables, lo que las hace totalmente metálicas detectables y resistentes a la corrosión. Nuestra plaquita IP69K está disponible en combinación con cuatro materiales de carcasa diferentes, incluidos acero inoxidable fundido estándar, termoplástico blanco, acero inoxidable higiénico y material de carcasa termoestable azul higiénico. La línea de productos está disponible con bloqueo de tornillos de fijación y ofrece miles de combinaciones de carcasas, incluidas opciones personalizadas diseñadas para adaptarse a cualquier necesidad de aplicación de alimentos y bebidas. Nuestros productos se adaptan a tamaños de eje de 20mm a 50mm y de 3/4 pulg. a 2 pulg.
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de jaulaRemachado
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoExtremo abierto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Alcanza la clasificación IP69K sin una cubierta de extremo sellada • Sello azul ópticamente detectable • El material de sello azul y el dedo cumplen con la FDA/EC para contacto directo con alimentos • Los rodamientos de plaquita (anillos, bolas, jaula) son completamente de acero inoxidable, lo que los hace totalmente detectables en metal • Lubricado de por vida, sin necesidad de volver a engrasar, lo que da como resultado un mantenimiento mínimo • Hay muchos tipos y tamaños de carcasa higiénica disponibles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Autorización internaC3
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricanteLubricante sólido apto para alimentos
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11.9 kN
- Capacidad de carga estática radial6.3 kN
- RelubricableNo
- Cojinete de repuestoSUC205-16-IP69K/FVSL613
- Elemento rodanteCojinete de bolas
- Tipo de filaIndividual
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- UPC_NO013992473059
Descripción general
- Alcanza la clasificación IP69K sin una cubierta de extremo sellada
- Sello azul ópticamente detectable
- El sello azul y el material del deflector cumplen con la FDA/EC para el contacto directo con alimentos
- Los cojinetes de plaquita (anillos, bolas, jaula) son completamente de acero inoxidable, lo que los hace totalmente detectables en metal
- Lubricado de por vida, sin necesidad de volver a engrasar, lo que resulta en un mantenimiento mínimo
- Hay disponibles numerosos tipos y tamaños de carcasa higiénica
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBLas unidades de alojamiento de cojinetes cilíndricos de rodillos Timken Split ayudaron a un cliente agregado a reducir el tiempo improductivo y simplificar el mantenimiento en un tambor de transmisión de transportador primario. La solución eliminó la necesidad de retirar los equipos de transmisión de potencia, aumentando la productividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.