Motion
5190031
5190031 FG Aceite para engranajes 460 Cubo 5 gal
Artículo MI #14332403
No. Fabricante 5190031
Precio593.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5190031 FG Aceite para engranajes 460 Cubo 5 gal
Artículo MI #14332403
No. Fabricante 5190031
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
Precio593.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    15.25
  • Longitud total
    10.75
  • Ancho general
    10.25
  • Peso
    36.68 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cajas de engranajes de maquinaria alimentaria, engranajes de tornillo sin fin de maquinaria alimentaria, engranajes rectos de maquinaria alimentaria y sistemas de válvulas
  • Tipo de base
    PAO (polialfaolefina)
  • Certificación
    Certificación NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Cuadrado de cubo
  • Punto de inflamación
    498 fahrenheit
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Plazo de entrega del fabricante
    5
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Polialfaolefina
  • Punto de vertido
    +16
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Índice de viscosidad
    145

Descripción general

Descripción del fabricante
5190031 FG ACEITE PARA ENGRANAJES 460 CUBO 5 GAL ALIMENTO
  • Excelente estabilidad térmica y oxidativa, excelentes propiedades antidesgaste EP, excelente protección contra el óxido, excelente demulsibilidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good