Motion
CARRETE DE 250WP  1/2X500' INSTAGRIP GRY

CONTINENTAL
INSTAGRIP GRY 250WP 1/2X500' REEL

CARRETE DE 250WP 1/2X500' INSTAGRIP GRY
Artículo MI #14358230
No. Fabricante INSTAGRIP GRY 250WP 1/2X500' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
INSTAGRIP GRY 250WP 1/2X500' REEL

CARRETE DE 250WP 1/2X500' INSTAGRIP GRY
Artículo MI #14358230
No. Fabricante INSTAGRIP GRY 250WP 1/2X500' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Gris
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE 250WP 1/2X500' INSTAGRIP GRY
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"