Motion
FUERTE WHI 300WP CARRETE DE 3/4X500'

CONTINENTAL
FORTRESS WHI 300WP 3/4X500' REEL

FUERTE WHI 300WP CARRETE DE 3/4X500'
Artículo MI #14358233
No. Fabricante FORTRESS WHI 300WP 3/4X500' REEL
Precio8.20 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FORTRESS WHI 300WP 3/4X500' REEL

FUERTE WHI 300WP CARRETE DE 3/4X500'
Artículo MI #14358233
No. Fabricante FORTRESS WHI 300WP 3/4X500' REEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.20 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FUERTE WHI 300WP CARRETE DE 3/4X500'
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good