Motion
CARRETE ROJO ORTAC 300WP DE 1-1/4X400'

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL

CARRETE ROJO ORTAC 300WP DE 1-1/4X400'
Artículo MI #14358286
No. Fabricante ORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
ORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL

CARRETE ROJO ORTAC 300WP DE 1-1/4X400'
Artículo MI #14358286
No. Fabricante ORTAC RED 300WP 1-1/4X400' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.812 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE ROJO ORTAC 300WP DE 1-1/4X400'