Motion
CARRETE DE GRADO TWINLINE R 1/4X500'

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE R 1/4X500' REEL

CARRETE DE GRADO TWINLINE R 1/4X500'
Artículo MI #14358324
No. Fabricante TWINLINE GRADE R 1/4X500' REEL
Precio3.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE R 1/4X500' REEL

CARRETE DE GRADO TWINLINE R 1/4X500'
Artículo MI #14358324
No. Fabricante TWINLINE GRADE R 1/4X500' REEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.33 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.202 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo/Verde
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Soldadura
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE GRADO TWINLINE R 1/4X500'