Motion
EXTREMEFLEX ÁRTICO 150 AZUL 3X400' 12996

CONTINENTAL
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLUE 3X400' 12996

EXTREMEFLEX ÁRTICO 150 AZUL 3X400' 12996
Artículo MI #14367900
No. Fabricante ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLUE 3X400' 12996
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLUE 3X400' 12996

EXTREMEFLEX ÁRTICO 150 AZUL 3X400' 12996
Artículo MI #14367900
No. Fabricante ARCTIC EXTREMEFLEX 150 BLUE 3X400' 12996
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.644 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Cloropreno (CR)
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -65 °F
  • Rango de temperatura
    -65°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMEFLEX ÁRTICO 150 AZUL 3X400' 12996
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"