Motion
ACP4-12X250 BX

CONTINENTAL
ACP4-12X250 BX

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 4050 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14370182
No. Fabricante ACP4-12X250 BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
ACP4-12X250 BX

Manguera hidráulica - 3/4 pulg. D.I., presión de trabajo de 4050 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14370182
No. Fabricante ACP4-12X250 BX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    20932986
  • Tipo de refuerzo
    2 capas, trenzado, alambre de acero
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    4050 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACP4-12X250 BX SAE 100R19 3/4 IN
  • Cubierta resistente a la abrasión de la capa protectora
  • Clasificación de presión constante
  • 4:1 Factor de seguridad
  • 500,000 ciclos de impulso probados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"