Motion
LCP4S-06X100CL

CONTINENTAL
LCP4S-06X100CL

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 4100 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14370866
No. Fabricante LCP4S-06X100CL
Precio18.06 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
LCP4S-06X100CL

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 4100 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #14370866
No. Fabricante LCP4S-06X100CL
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
Precio18.06 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    21065466
  • Tipo de refuerzo
    4 capas, espiral, alambre de acero
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Presión de trabajo
    4100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LCP4S-06X100CL 100R12/856 R12 3/8IN
  • Clasificación de temperatura baja
  • 1/2 Radio de curvatura
  • 4:1 Factor de seguridad