Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud9.50 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea4
- País de origenCN
- Código de armonización3926.20.10.50
- Material del revestimiento/cubiertaKorplex
- Número de Upc del fabricante731791174365
- MaterialTCR de nitrilo, palma, poliuretano, punto Korplex