Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud9.70 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA5
- RecubrimientoLátex
- País de origenCN
- Código de armonización3926.20.10.50
- Material del revestimiento/cubiertaKorplex
- Número de Upc del fabricante731791174310
- MaterialLátex arrugado