Motion
3400131 ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL DE BLOQUE SELLADO 3400131, INOXIDABLE

3M
3400131 SEALED-BLOK SELF RETRACTING LIFELINE 3400131, STAINLESS

Eslingas autorretráctiles, anticaídas y limitador de caídas - Capacidad de 420 lb en peso, 27.1 in de largo, para uso con: arnés de cuerpo completo y punto de anclaje, material de acero inoxidable
Artículo MI #14375392
No. Fabricante 3400131 SEALED-BLOK SELF RETRACTING LIFELINE 3400131, STAINLESS
Precio1,831.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3400131 SEALED-BLOK SELF RETRACTING LIFELINE 3400131, STAINLESS

Eslingas autorretráctiles, anticaídas y limitador de caídas - Capacidad de 420 lb en peso, 27.1 in de largo, para uso con: arnés de cuerpo completo y punto de anclaje, material de acero inoxidable
Artículo MI #14375392
No. Fabricante 3400131 SEALED-BLOK SELF RETRACTING LIFELINE 3400131, STAINLESS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,831.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    27.1 pulg.
  • Longitud total
    4.5 m
  • Peso
    13.15 lb

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Pivote
  • Clasificación ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacidad
    420 lb
  • Color
    Azul
  • Para usar con
    Arnés de cuerpo completo y punto de anclaje
  • Conexión del arnés
    Mosquetón
  • Material de la carcasa
    Aluminio y acero inoxidable
  • Material del anticaídas
    Acero inoxidable
  • Material de la línea
    Acero inoxidable
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Clase Nivel 1, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Tipo
    Recuperación del anticaídas autorretráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
3400131 SELLADO-BLOK AUTOMÁTICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en múltiples configuraciones, longitudes de anticaídas y tipos de materiales
  • Componentes SRL críticos sellados contra la exposición ambiental
  • Gancho de seguridad giratorio con autobloqueo e indicador de impacto
  • Bucle del conector de anclaje pivotante
  • Construcción duradera
  • Opciones de cable de acero galvanizado y acero inoxidable
  • Sistema de bloqueo de detección de velocidad de activación rápida
  • Equipado con un asa de transporte integrada para ayudar a transportar el SRL a los lugares de trabajo
  • Clasificación de protección contra ingreso IP 69K
  • Sistema integrado de disipación de energía anticaídas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"