Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioGancho grande para bicicleta VersaTrack
- ColorNegro
- Características y beneficios• SISTEMA DE CIERRE HOOKTITE: Se engancha de forma segura en la pared de la pista• EL REVESTIMIENTO PREviene ARAÑAZOS Y CORROSIONES: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante• Admite hasta 25-lbs• aplicaciones comunes que incluyen organización del garaje• Incluye (1) gancho horizontal para bicicleta VERSATRACK
Descripción general
- SISTEMA DE CIERRE HOOKTITE: Se engancha de forma segura en la pared de oruga
- EL REVESTIMIENTO EVITA ARAÑAZOS Y CORROSIONES: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante
- Soporta hasta 25 lb
- Las aplicaciones comunes incluyen la organización de garajes
- Incluye (1) gancho horizontal para bicicleta VERSATRACK