Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioGancho para bicicleta VersaTrack
- ColorNegro
- Características y beneficios• SISTEMA DE CIERRE HOOKTITE: Se engancha de forma segura en la pared de la oruga• EL REVESTIMIENTO PREviene ARAÑAZOS Y CORROSIONES: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante• Soporta hasta 35 lb
Descripción general
- SISTEMA DE CIERRE HOOKTITE ℮: Se engancha firmemente en la pared de oruga
- EL REVESTIMIENTO EVITA ARAÑAZOS Y CORROSIONES: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante
- Soporta hasta 35 lb