Motion
CMST98271RB

CRAFTSMAN
CMST98271RB

Gabinete de herramientas rodantes - 7 cajones, 21.0000 pulg. de ancho, 33.0000 pulg. de alto, rojo/negro, estación de trabajo
Artículo MI #14396742
No. Fabricante CMST98271RB
Precio734.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMST98271RB

Gabinete de herramientas rodantes - 7 cajones, 21.0000 pulg. de ancho, 33.0000 pulg. de alto, rojo/negro, estación de trabajo
Artículo MI #14396742
No. Fabricante CMST98271RB
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
Su precio$734.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    5.0000 pulg. x 2.0000 pulg.
  • Altura
    33.0000 pulg.
  • Longitud
    45.0000 pulg.
  • Peso
    160 lb
  • Ancho
    21.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Abastece tu garaje o taller con esta estación de trabajo de 7-Drawer S2000 41-in de larga duración. La estación de trabajo, su solución de organización multifacética, optimiza el espacio de almacenamiento al tiempo que garantiza que sus herramientas y accesorios de confianza permanezcan en su lugar cuando esté listo para usarlos. Su estructura de acero macizo se ha diseñado para durar, mientras que los portaobjetos de los cajones protegen la vida útil de la estación de trabajo cerrando los cajones sin apretarlos.
  • Color
    Rojo/negro
  • Pulgadas cúbicas
    12.6000 pulg.
  • Incluye
    (1) Alfombrilla superior para la superficie del armario de herramientas | (1) Juego de llaves | (1) Juego de ruedas | 1) Mango lateral y herrajes
  • Bloqueable
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    7
  • Tipo
    Estación de trabajo
  • Capacidad de peso
    1500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CMST98271RB S2000 41IN 7 DWR WS W/PWR RB
  • DIAPOSITIVAS DEL CAJÓN DE EXTENSIÓN COMPLETA: admite 100 lb de producto
  • PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE: CRAFTSMAN ® en relieve protegen la superficie de la parte superior del gabinete rodante y de cada cajón de 12,600 pulgadas cúbicas de almacenamiento
  • SAFEGUARD TUS HERRAMIENTAS: El sistema de bloqueo interno con llave protege tus herramientas con una llave Craftsman sobre el molde
  • DURABILIDAD Y FUERZA: capacidad de carga de 1,500 lb. con ruedas de 5 in x 2 in con frenos de bloqueo en la punta y ruedas de montaje reforzadas
  • CONSTRUIDO PARA DURAR: estructura en I de acero de calibre 18 - 20
  • MOVILIDAD: MANGO LATERAL TUBULAR DE AGARRE COMPLETO QUE FACILITA EL TRANSPORTE
  • Incluye: (7) revestimientos de cajón en cada cajón, tapete superior para la superficie del armario de herramientas, juego de llaves, juego de ruedas, mango lateral y herrajes.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron