Motion
3MM9115WICRDUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9115WICRDUM

Rodamiento de bolas desmontado - Orificio de 75 mm, 115 mm OD, 0.7870 pulg. de ancho, 25.00 contactos, abierto
Artículo MI #14417742
No. Fabricante 3MM9115WICRDUM
Precio3,197.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9115WICRDUM

Rodamiento de bolas desmontado - Orificio de 75 mm, 115 mm OD, 0.7870 pulg. de ancho, 25.00 contactos, abierto
Artículo MI #14417742
No. Fabricante 3MM9115WICRDUM
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
Precio3,197.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Tamaño del orificio
    2.953 pulg.
  • Contacto Ángulo  
    25.00
  • Ancho del anillo interior
    0.394 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    0.7870 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas desmontado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    0087796072824

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9115WICRDUM COJINETE DE CONTACTO ANGULAR