Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56HC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1, F2/F3 Capaz
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de uso general, 0.50 y 0.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 208-230/460 y 190/380 V, 1200 y 1000 RPM, bastidor 56HC , DP
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioContinuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAL
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeNEMA 56
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm / 1000 rpm
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO691720115442
- Voltaje208-230/460 V
Descripción general
- Un motor FLEX-IN-1™ reemplaza a 18 motores de uso general
- El motor patentado FLEX-IN-1 se configura fácilmente en tres estilos de montaje: F1, F2 y F3
- Motor listo para usar con provisiones para múltiples kits*** - Adición de kit SGR (anillo de conexión a tierra del eje); adición de kit de freno; adición de cubierta antigoteo (ODP); adición de protector de pelusas (TEFC).
- Capacidad de servicio del inversor - 10:1 CT para TEFC - 2:1 CT para DP
- Combinación de orificios de montaje en la base: 56/143 – Opción de motor de base más corta y 56/56H/143/145 – Opción de motor de base más larga
- ***Los kits se venden por separado. Se requiere el montaje de la luz.