Motion
FX01BK002
Motor de uso general - 3600 rpm / 3000 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 190/380 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, continuo
Artículo MI #14419511
No. Fabricante FX01BK002
Precio734.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3600 rpm / 3000 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 190/380 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, continuo
Artículo MI #14419511
No. Fabricante FX01BK002

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$734.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1, F2/F3 Capaz
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor de uso general, 1 y 1 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 208-230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, bastidor 56C , TEFC
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal o arriba o abajo
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380 V, 208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm / 3000 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    691720115282
  • Voltaje
    208-230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
FX01BK002 1HP, 3600RPM, 56C, 3PH, 60HZ,
  • Un motor FLEX-IN-1™ reemplaza a 18 motores de uso general
  • El motor patentado FLEX-IN-1 se configura fácilmente en tres estilos de montaje: F1, F2 y F3
  • Motor listo para usar con provisiones para múltiples kits*** - Adición de kit SGR (anillo de conexión a tierra del eje); adición de kit de freno; adición de cubierta antigoteo (ODP); adición de protector de pelusas (TEFC).
  • Capacidad de servicio del inversor - 10:1 CT para TEFC - 2:1 CT para DP
  • Combinación de orificios de montaje en la base <gt/> 56/143 – Opción de motor de base más corta <gt/> 56/56H/143/145 – Opción de motor de base más larga
  • ***Nota: los kits se venden por separado. Se requiere el montaje de la luz.