Motion
SSHF7180W-7.5KC-B5-HS1-PM25

BOSTON GEAR
SSHF7180W-7.5KC-B5-HS1-PM25

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida doble
Artículo MI #14433026
No. Fabricante SSHF7180W-7.5KC-B5-HS1-PM25
Precio3,701.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7180W-7.5KC-B5-HS1-PM25

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida doble
Artículo MI #14433026
No. Fabricante SSHF7180W-7.5KC-B5-HS1-PM25
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
Precio3,701.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    7180
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Relación
    7.5:1
  • Peso
    28.10 lb, 12.75 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D04201
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF7180W-7.5KC-B5-HS1-PM25 WO INOXIDABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"