Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la estructura NEMA315S/M
- Factor de servicio1
- Par de apriete261 pies-libras
- Peso2497 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambienteDe -20 a 40 °C
- Amperios a tensión1294 A;745 A
- RPM base3000 rpm
- Tipo de condición de servicioS1
- Ciclo de trabajoS1
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Amperios de carga completa1294 A;745 A
- Corriente de carga completa115 A, 199 A
- Grupo y claseF
- Caballos de fuerza150 CV
- Hp150 CV
- Hz50 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP56
- kW110 kW
- Categoría del motorMotores eléctricos
- Código de diseño del motorN
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor380-415 V, 460 V, 660-690 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAN
- Marco NEMA315S/M
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- EstándaresIEC 60034-1
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3000 rpm
- Voltaje380 a 400 a 415 V, 460 V, 660 a 690 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación