Motion
E13236XT3YAX315SMF3W

WEG ELECTRIC CORP
E13236XT3YAX315SMF3W

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa): 175 hp, 3000 rpm, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, base de 3000 rpm, servicio continuo
Artículo MI #14446803
No. Fabricante E13236XT3YAX315SMF3W
Precio111,373.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
E13236XT3YAX315SMF3W

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa): 175 hp, 3000 rpm, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, base de 3000 rpm, servicio continuo
Artículo MI #14446803
No. Fabricante E13236XT3YAX315SMF3W
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
Precio111,373.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6314
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6314
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    2609 lb, 1183.42 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Iec para áreas peligrosas - Ex/Atex;Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T;Ie3 Eficiencia; Marco de hierro fundido; Impregnación de flujo de resina constante; Sello de aceite de Viton
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Parte superior
  • RPM base
    3000 rpm
  • Descripción
    HP:175, F#315S/M, RPM:3000, 380-400-415/660-690//460 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Antideflagrante
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6314 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.954
  • Par de carga completa
    312 pies-libras;423.01 N-m
  • Hp
    175 CV;132 kW
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP56
  • kW
    132 kW;175 hp
  • Número de catálogo del fabricante
    E13236XT3YAX315SMF3W
  • Categoría del motor
    Antideflagrante
  • Caballos de fuerza del motor
    175 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    380-415 V, 460 V, 660-690 V
  • Tipo de montaje
    B3T
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6314 C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3000 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    380 a 400 a 415 V, 460 V, 660 a 690 V

Descripción general

Descripción del fabricante
E13236XT3YAX315SMF3W MOTOR 132KW 2P 315S
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"