Especificaciones
Dimensiones
- Factor de servicio1
- Peso3057 lb, 1386.63 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIec para áreas peligrosas - Ex/Atex;Ex-Db;Ie3 Eficiencia;Ic411 Refrigeración; Impregnación constante del flujo de resina; Sistema de engrase en el extremo del variador y en el extremo sin variador; Protección térmica de ganancia: Termistor - 2 cables 1 por fase 150°C
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeParte superior
- RPM base1500 rpm
- Cojinete del extremo de la transmisión6319 C3
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Corriente de carga completa162 A, 280 A
- Eficiencia a plena carga0.96
- Par de carga completa757 pies-libras;1026.35 N-m
- Hp220 CV;160 kW
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP56
- kW160 kW;220 hp
- Número de catálogo del fabricanteE16018XT3YAX315SMF3W
- Caballos de fuerza del motor220 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor400 V, 690 V
- Tipo de montajePie
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6316 C3
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoSello de aceite Viton
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1500 rpm
- Tipo de cojineteBola
- Voltaje400 V, 690 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación- Folleto de soluciones WEG para agua
Las soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación