Especificaciones
Dimensiones
- Factor de servicio1
- Peso3058 lb
Detalles
- Detalles adicionalesIec para áreas peligrosas - Ex/Atex;Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T;Flujo constante de resina;Ral 5009 205Pc4;Lumomol;Clave 1/2
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeParte superior
- RPM base3000 rpm
- DescripciónW22Xdb IE3 200 kW 2P 315L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
- Cojinete del extremo de la transmisión6314 C3
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Eficiencia a plena carga0.958
- Par de carga completa473 pies-libras
- Hp270 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP56
- kW200 kW
- Número de catálogo del fabricanteE20036XT3YAX315LF3-W
- Caballos de fuerza del motor270 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor400 V, 690 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAN
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6314 C3
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Cumplimiento de RoHsSí
- EstándaresATEX, CE, IEC, RoHS
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3000 rpm
- Protección térmicaTermostato
- Tipo de cojineteBola
- Voltaje400 V, 690 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación