Motion
E31518XT3YAX355MLF3W

WEG ELECTRIC CORP
E31518XT3YAX355MLF3W

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa): 430 hp, 1500 rpm, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, base de 1500 rpm, servicio continuo
Artículo MI #14446811
No. Fabricante E31518XT3YAX355MLF3W
Precio223,597.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
E31518XT3YAX355MLF3W

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa): 430 hp, 1500 rpm, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, caja TEFC, 50 Hz, base de 1500 rpm, servicio continuo
Artículo MI #14446811
No. Fabricante E31518XT3YAX355MLF3W
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
Precio223,597.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    4631 lb, 2100.58 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Iec para áreas peligrosas - Ex/Atex;Ex-Db;Ie3 Eficiencia; Impregnación constante del flujo de resina; Sistema de liberación en el extremo del variador y en el extremo sin variador; Protección térmica de bobinado: Termistor - 2 hilos 1 por fase 150°C; Desnudamiento/desnudamiento del sello de aceite de Viton
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Parte superior
  • RPM base
    1500 rpm
  • País de origen
    Brasil
  • Descripción
    HP:430, F#355M/L, RPM:1500, 380-400-415/660-690//460 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Antideflagrante
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6322 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inducción trifásica
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.963
  • Par de carga completa
    1490 pies-libras
  • Hp
    430 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP56
  • kW
    315 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    E31518XT3YAX355MLF3W
  • Categoría del motor
    Antideflagrante
  • Caballos de fuerza del motor
    430 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    380-415 V, 460 V, 660-690 V
  • Tipo de montaje
    B3T
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6319 C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Bidireccional
  • Tipo de eje
    Con clave
  • Estándares cumplidos
    ATEX, Ex, IEC 60034-1, RoHS
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    380 a 400 a 415 V, 460 V, 660 a 690 V

Descripción general

Descripción del fabricante
E31518XT3YAX355MLF3W MOTOR 315KW 4P 355M