Motion
FX6-480360-030-TD

POWERBLANKET
FX6-480360-030-TD

Calentador de aire forzado a prueba de explosiones
Artículo MI #14541550
No. Fabricante FX6-480360-030-TD
Precio8,878.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
FX6-480360-030-TD

Calentador de aire forzado a prueba de explosiones
Artículo MI #14541550
No. Fabricante FX6-480360-030-TD
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
Precio8,878.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24.125 pulg.
  • Ancho general
    24.63 pulg.
  • Peso
    156 lb

Detalles

  • Material
    Acero pintado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Trifásico
  • Consumo de energía
    3000
  • Estándares cumplidos
    UL-CUL
  • Corriente de arranque
    3.6
  • Voltaje
    480V

Descripción general

Descripción del fabricante
FX6-480360-030-TD A PRUEBA DE EXPLOSIONES FORZADAS

También puede gustarle

Los clientes también compraron