Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.75 pulg.
- Ancho general29.25 pulg.
- Peso31 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento104 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Consumo de energía360
- Estándares cumplidosCSA FM
- Corriente de arranque30
- Voltaje12 V CC
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver la documentación
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver la documentación
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver la documentación
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver la documentación