Motion
W1212-111111

POWERBLANKET
W1212-111111

Calentador catalítico de gas por infrarrojos a prueba de explosiones
Artículo MI #14541572
No. Fabricante W1212-111111
Precio596.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
W1212-111111

Calentador catalítico de gas por infrarrojos a prueba de explosiones
Artículo MI #14541572
No. Fabricante W1212-111111
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
Precio596.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7.25 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Consumo de energía
    180
  • Estándares cumplidos
    CSA C/US
  • Corriente de arranque
    15
  • Voltaje
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
W1212-111111 CALIBRE DE INFRARROJOS A PRUEBA DE EXPLOSIONES

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"