Motion
CXCT130P131

POWERBLANKET
CXCT130P131

Calentador de inmersión con tapón de rosca eléctrico
Artículo MI #14541590
No. Fabricante CXCT130P131
Precio661.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
CXCT130P131

Calentador de inmersión con tapón de rosca eléctrico
Artículo MI #14541590
No. Fabricante CXCT130P131
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
Precio661.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    3000
  • Estándares cumplidos
    CSA C/US
  • Corriente de arranque
    12.5
  • Voltaje
    240V

Descripción general

Descripción del fabricante
CXCT130P131 INMERSIÓN ELÉCTRICA EN TAPÓN DE ROSCA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good