Motion
CXCT110P1X11

POWERBLANKET
CXCT110P1X11

Calentador de inmersión con tapón de rosca eléctrico
Artículo MI #14541594
No. Fabricante CXCT110P1X11
Precio835.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
CXCT110P1X11

Calentador de inmersión con tapón de rosca eléctrico
Artículo MI #14541594
No. Fabricante CXCT110P1X11
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
Precio835.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.25 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    1000
  • Estándares cumplidos
    CSA C/US
  • Corriente de arranque
    8.3
  • Voltaje
    120V

Descripción general

Descripción del fabricante
CXCT110P1X11 TAPÓN DE ROSCA ELÉCTRICO IMMERSIO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"