Motion
CX1120160018T3IIBT

POWERBLANKET
CX1120160018T3IIBT

Calefactor de convección a prueba de explosiones
Artículo MI #14541601
No. Fabricante CX1120160018T3IIBT
Precio2,614.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
CX1120160018T3IIBT

Calefactor de convección a prueba de explosiones
Artículo MI #14541601
No. Fabricante CX1120160018T3IIBT
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
Precio2,614.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.25 pulg.
  • Ancho general
    37 pulg.
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • Material
    Acero pintado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -49 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    1800
  • Estándares cumplidos
    UL-CUL
  • Corriente de arranque
    15
  • Voltaje
    120V

Descripción general

Descripción del fabricante
CX1120160018T3IIBT CONECTOR A PRUEBA DE EXPLOSIONES

También puede gustarle

Los clientes también compraron