Motion
GX208CT
Calentador de la unidad de aire forzado de uso intensivo
Artículo MI #14541615
No. Fabricante GX208CT
Precio4,145.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador de la unidad de aire forzado de uso intensivo
Artículo MI #14541615
No. Fabricante GX208CT
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
Precio4,145.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    31 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso
    105 lb

Detalles

  • Material
    Acero pintado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Trifásico
  • Consumo de energía
    20000
  • Estándares cumplidos
    CSA C/US
  • Corriente de arranque
    19.3
  • Voltaje
    600V

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTAMIENTO DE LA UNIDAD DE AIRE FORZADO DE ALTA RESISTENCIA GX208CT

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"