Motion
PXFT20011

POWERBLANKET
PXFT20011

Panel de control eléctrico PXFT y calentador del alojamiento de la bomba
Artículo MI #14541641
No. Fabricante PXFT20011
Precio426.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
PXFT20011

Panel de control eléctrico PXFT y calentador del alojamiento de la bomba
Artículo MI #14541641
No. Fabricante PXFT20011
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
Precio426.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.5 pulg.
  • Ancho general
    4.25 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio, acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    200
  • Estándares cumplidos
    Certificación de seguridad UL-CUL
  • Corriente de arranque
    1.66
  • Voltaje
    120V

Descripción general

Descripción del fabricante
PANEL DE CONTROL ELÉCTRICO DE PXFT20011 PXFT Y

Los clientes también compraron