Motion
24040 CC/C3W33/RM11

SKF
24040 CC/C3W33/RM11

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14585073
No. Fabricante 24040 CC/C3W33/RM11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24040 CC/C3W33/RM11

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14585073
No. Fabricante 24040 CC/C3W33/RM11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    109 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24040 CC/C3W33/RM11 BRG RODILLO ESFÉRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"