Especificaciones
Dimensiones
- Altura6-9/16 pulg.
- Longitud1-7/8 pulg.
- Caudal mínimo0.5
Detalles
- Precisión±4.0 %
- Estándar de calibraciónMedidores de aceite: DTE 25® a 110°F (43°C), 0.873 sg|Medidores de agua: agua del grifo a 70°F (21°C), 1.0 sg
- Tipo de conexión#8 SAE, junta tórica
- Rango de caudalDe 1 a 10 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- ImánAlnico recubierto de PTFE
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo100 gpm
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Tipo de montajeHorizontal, vertical e invertido
- Material de la tuberíaPolicarbonato
- Tipo de puertoN.o 8 AAG
- Repetibilidad±1 %
- Material del selloFKM con respaldo de PTFE (STD), Buna-N®, EPR o FFKM
- Tipo de selloBuna-N® (STD), PTFE
- EstiloBidireccional
- ViscosidadViscosidades de hasta 110 cSt
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
- Elección de materiales entre requisitos de líquido y sistema de tomas de aluminio, latón o acero inoxidable.
- Montaje sin restriccionesPermite la instalación horizontal, vertical o invertiday no requiere fontanería recta en la entrada o salida.
- Medidas bidireccionales de medición de flujo bidireccional para líquidos.
- Resistentes y fiables, estos medidores están construidos con todos los recipientes a presión metálicos que permiten una instalación segura y permanente.
- Funcionamiento a alta presión: el diseño del seguidor acoplado magnéticamente permite el funcionamiento a 6000 PSIG.
- Múltiples puertos La selección estándar disponible de puertos NPT, SAE y BSPP reduce la cantidad de adaptadores necesarios para la instalación.